Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierapparat DURAN®, Kl. B, blau, grad., 25:0,05 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3410170
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3410170
EAN/GTIN:
     4049338013562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Kompaktbüretten
Titrierapparat DURAN® Kl. B, blau graduiert, 25:0,05 ml, inkl. 2000 ml Flasche (Klarglas), nach Pellet, Schellbach, Strichteilung, seitlicher Glashahn ohne Zwischenhahn, gemäß DIN EN ISO 385.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,025 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Skalenteilung:
0,05 ml
Genauigkeitsklasse:
B
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,421 kg
Nettogewicht:
1,360 kg
Verpackungsvolumen:
0,07850180 m³
Verpackungshöhe:
0,277 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
1,090 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.