Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierapparat DURAN®, Kl. B, blau, grad., 10:0,02 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3410160
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3410160
EAN/GTIN:
     4049338013548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat DURAN® Kl. B, blau graduiert, 10:0,02 ml, inkl. 2000 ml Flasche (Klarglas), nach Pellet, Schellbach, Strichteilung, seitlicher Glashahn ohne Zwischenhahn, gemäß DIN EN ISO 385.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,01 l
Skalenteilung:
20 µl
Genauigkeitsklasse:
B
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,411 kg
Nettogewicht:
1,368 kg
Verpackungsvolumen:
0,07850180 m³
Verpackungshöhe:
0,277 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
1,090 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 161,36*
€ 184,93*
Lager 340
Frei Haus
ab € 234,82*
€ 269,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.