Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürette DURAN®, Kl. AS, blau grad., 10:0,02 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3240160
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3240160
EAN/GTIN:
     4049338013081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Kompaktbüretten
Bürette DURAN®, Kl. AS, blau graduiert, 10:0,02 ml, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, seitlicher Glashahn, gemäß DIN EN ISO 385, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,01 l
Skalenteilung:
20 µl
Genauigkeitsklasse:
AS
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,349 kg
Nettogewicht:
0,156 kg
Verpackungsvolumen:
0,00445809 m³
Verpackungshöhe:
0,046 m
Verpackungsbreite:
0,105 m
Verpackungstiefe:
0,923 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einfache büretten klasse as, absperrhahn, Mikrobürette nach Bang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 51,39*
€ 60,68*
1
€ 14,90*
ab € 45,36*
€ 65,20*
3 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 59,595*
€ 78,00*
Lager 340
2
Frei Haus
ab € 74,75*
€ 86,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 173,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.