Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biohazard-Autoklaviersäcke 61 x 76 cm, PP, 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31047
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-1047
EAN/GTIN:
     4058072012021
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Autoklaviersäcke aus PP für Biohazard-Abfälle, beständig für Dampfautoklavierung bis 121°C. Starke Ausführung, rötlich transparent, mit schwarzem BIOHAZARD-Aufdruck, Made in USA.
Weitere Informationen:
Höhe:
760 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
610 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 5,1256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 639,60*
€ 761,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 632,28*
€ 752,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 603,53*
€ 718,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 574,12*
€ 683,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 512,56*
€ 609,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.