Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilin zertifizierte Universalbehälter – frei von RNase, DNase,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30APPRNIRR
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     30APPRN/IRR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enzyme
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Sterilin zertifizierte Universalbehälter – frei von RNase, DNase, humaner DNA und Pyrogenen Produkttyp: Universalbehälter Closure Included: Ja Form: Zylinder Kapazität (metrisch): 25 mL Verschlussmaterial: Polyethylen Beschriftung: No Label Anzahl pro Karton: 400/Cs. RZB-Belastbarkeit: 9.500 × g Unit Size: Case of 400 Produkttyp: Universalbehälter Closure Included: Ja Form: Zylinder Kapazität (metrisch): 25 mL Verschlussmaterial: Polyethylen Beschriftung: No Label Anzahl pro Karton: 400/Cs. RZB-Belastbarkeit: 9.500 × g Unit Size: Case of 400
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
94 mm
Sterilität:
Ja
Außendurchmesser:
31 mm
Durchmesser:
31 mm
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
5,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,046 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.