Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürettenrohr DURAN®, blau graduiert, 25:0,05 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3071270
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3071270
EAN/GTIN:
     4049338012008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürettenrohr
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Kompaktbüretten
Bürettenrohr DURAN®, blau graduiert, 25:0,05 ml, Strichteilung, mit Ansatzstück 8 mm Durchmesser, passend für austauschbaren Hahn Nr. 890 10 76.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Skalenteilung:
0,05 ml
Nennvolumen:
0,025 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,251 kg
Nettogewicht:
0,092 kg
Verpackungsvolumen:
0,00404800 m³
Verpackungshöhe:
0,040 m
Verpackungsbreite:
0,110 m
Verpackungstiefe:
0,920 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einfache büretten, Glas-Bürette (nicht klassifiziert)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 15,035*
€ 20,145*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 22,06*
€ 28,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 57,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.