Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX ZE 1031 Ultraschallbad zum Einbau, Inhalt: 29 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3060
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Hochleistungs-Ultraschallbäder zum Einbau Ausstattungsmerkmale - nutzerfreundliche Drehgriffbedienung an der Frontseite - Füllstandsmarkierung zur sicheren Befüllung - geneigter Wannenboden zum leichten Entleeren und abgerundete Wannenecken für hygienische Pflege - Größe geeignet für 1/1 DIN-Körbe Der platzsparende und einfache Einbau in die Arbeitsplatte schafft einen unverstellten Arbeitsbereich. Dank automatischer SweepTec®-Frequenzautomatik wird die Ultraschallwirkung ständig den Badbedingungen angepasst und eine intensive und schonende Reinigungswirkung für besonders empfindliche Mikroinstrumente erreicht. Innenmaß L x B x T: 510 x 300 x 200/220 mm, Ablauf: Sicke 1 ½
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Bruttogewicht:
20,277 kg
Nettogewicht:
16,7 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
29
Ultraschallspitzenleistung:
1200 W
Nennleistung:
300 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.216,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4.644,66*
€ 5.527,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4.592,62*
€ 5.465,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4.377,29*
€ 5.208,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4.274,05*
€ 5.086,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4.216,12*
€ 5.017,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
3229
ab € 839,69*
Zubehör
BANDELIN electronic
7522
ab € 183,61*
Zubehör
BANDELIN electronic
3673
ab € 39,85*
Zubehör
BANDELIN electronic
688
ab € 199,56*
Zubehör
BANDELIN electronic
7517
ab € 101,65*
Zubehör
BANDELIN electronic
7507
ab € 285,93*
Zubehör
BANDELIN electronic
178
ab € 127,585*
Zubehör
BANDELIN electronic
3048
ab € 1.055,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.