Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX SW 58 Z Einbau-Spülwanne, Inhalt: 46 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3049
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spülwanne
Spülwanne zum Einbau ohne Ultraschallbestückung zur Spülung der Reinigungsobjekte nach der Ultraschallreinigung. Innenmaß L x B x T: 600 x 400 x 200/220 mm Ablauf: Sicke 1 ½
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Bruttogewicht:
43,31 kg
Nettogewicht:
20 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
46

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Bad (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.393,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.616,43*
€ 1.923,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.600,88*
€ 1.905,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.517,51*
€ 1.805,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.462,46*
€ 1.740,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.393,83*
€ 1.658,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.