Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender 5000, D52XW15WQL5-EU, Ablesbarkeit 1g, Kapazität 15kg, Tischwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30471125
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30471125
EAN/GTIN:
     6971629535850
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage
Tischwagen
Benutzerfreundliches Modell mit einfach zu bedienender Tastatur, großem, hintergrundbeleuchtetem Display und Klartextanzeige auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führt. Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige. Die Defender erfüllt die Anforderungen der NTEP/Measurement-Canada- oder der OIML/EC-Typenzulassungen (je nach Region). Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Elemente umfassende Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine unkomplizierte Datenverwaltung. Bietet GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
235 mm
maximale Last:
15 kg
Produkttyp:
D52XW15WQDL5
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
800 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
18,54 kg
Nettogewicht:
17,24 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage 1g, plattformwaage, ohaus tischwaage, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.111,20*
€ 1.363,58*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.452,34*
€ 1.597,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,26*
€ 1.900,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,13*
€ 1.881,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,02*
€ 1.811,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,99*
€ 1.768,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,34*
€ 1.728,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.452,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.