Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizblock, 4 Block, HB4DG, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30392089
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30392089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
Heizblock
Heizblockeinsatz
Probengläser-Einsatzblock
Temperatur RT+5 bis 120°C über Touchpad mit LCD, Model für 4 Blöcke. Entwickelt für eine flexible Anpassung an Ihre Anwendungen. Die digitalen Modelle verfügen über eine einzigartige Einpunkt-Kalibrierungsfunktion, um die Anzeige des Heizblocks an eine bekannte externe Temperaturnorm für 3 Temperatursollwerte anzupassen. Die digitalen Modelle verfügen über einfach zu bedienende Touchpad-Steuerelemente mit unabhängigen Anzeigen für Temperatur und Zeit. Vielseitige und zuverlässige Heizblöcke liefern präzise und verlässliche Ergebnisse
Weitere Informationen:
Breite:
286 mm
Höhe:
152 mm
Leistungsaufnahme:
310 W
Produkttyp:
HB4DG
Spannungsversorgung:
230 V AC
Tiefe:
500 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,9 kg
Nettogewicht:
3,8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, blockthermostat, Metallblock Thermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 767,07*
€ 970,52*
Frei Haus
ab € 725,46*
€ 1.015,28*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.006,96*
€ 1.135,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,79*
€ 1.351,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,76*
€ 1.340,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,07*
€ 1.298,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,83*
€ 1.258,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,96*
€ 1.198,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.006,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.