Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizblock, 2 Block, HB2DG, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30392082
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30392082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
Heizblock
Heizblockeinsatz
Probengläser-Einsatzblock
Temperatur RT+5 bis 120°C über Touchpad mit LCD, Model für 2 Blöcke. Entwickelt für eine flexible Anpassung an Ihre Anwendungen. Die digitalen Modelle verfügen über eine einzigartige Einpunkt-Kalibrierungsfunktion, um die Anzeige des Heizblocks an eine bekannte externe Temperaturnorm für 3 Temperatursollwerte anzupassen. Die digitalen Modelle verfügen über einfach zu bedienende Touchpad-Steuerelemente mit unabhängigen Anzeigen für Temperatur und Zeit.
Weitere Informationen:
Breite:
286 mm
Höhe:
152 mm
Leistungsaufnahme:
210 W
Produkttyp:
HB2DG
Spannungsversorgung:
230 V AC
Tiefe:
438 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,765 kg
Nettogewicht:
3,765 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, blockthermostat, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 608,94*
€ 774,09*
Frei Haus
ab € 638,81*
€ 810,76*
Lager 340
Frei Haus
ab € 795,87*
€ 908,56*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,56*
€ 1.081,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,16*
€ 1.071,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,31*
€ 1.041,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,21*
€ 1.008,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,87*
€ 947,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 795,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.