Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizblock, 2 Block, HB2AL, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30392054
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30392054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
Heizblock
Heizblockeinsatz
Probengläser-Einsatzblock
Temperatur RT+5 bis 150°C über 2 Drehregler, Model für 2 Blöcke. Entwickelt für den zuverlässigen täglichen Einsatz im Labor. Analoge Heizblöcke bieten eine außergewöhnliche Temperaturgleichmäßigkeit bei hervorragender Temperaturstabilität. Die strapazierfähigen analogen Modelle werden mit zwei Reglern zur Temperaturjustierung bedient.
Weitere Informationen:
Breite:
286 mm
Höhe:
152 mm
Leistungsaufnahme:
210 W
Produkttyp:
HB2AL
Spannungsversorgung:
230 V AC
Tiefe:
438 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,9 kg
Nettogewicht:
2,8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, blockthermostat, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 433,72*
€ 554,75*
Frei Haus
ab € 453,87*
€ 582,07*
Lager 340
Frei Haus
ab € 571,23*
€ 653,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,46*
€ 777,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,68*
€ 774,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,60*
€ 755,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,30*
€ 733,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,23*
€ 679,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 571,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.