| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3008 Herst.-Nr.: 3008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein passender Deckel aus Edelstahl für ein Ultraschallbad schützt die Badflüssigkeit vor Verunreinigung von außen und verhindert eine Geruchsbelästigung durch die zugesetzten Reinigungs- bzw. Desinfektionspräparate. Darüber hinaus wird die möglicherweise als störend empfundene Geräuschabgabe beim Betrieb des Ultraschallreinigers verringert. Die Deckel sind so konstruiert, dass entstehendes Kondenswasser in die Wanne zurück geleitet wird. Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,27 m | Verpackungsbreite: | 0,34 m | Verpackungshöhe: | 0,05 m | Verpackungsvolumen: | 0,00459 m³ | Bruttogewicht: | 1,296 kg | Nettogewicht: | 0,78 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Berlin |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Bad (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 48,91* | € 63,28* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 46,66* | € 66,47* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,76* | € 71,60* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,07* | € 76,11* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 63,90* | € 79,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,90* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|