| |
|
| Artikel-Nr.: 340-2CA301 Herst.-Nr.: 2CA301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Professionelles, felderprobtes Leitfähigkeits-Messgerät mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay zur mobilen Messung, mit Datenlogger, USB-Schnittstelle. Messgerät im Tragekoffer mit 4-Pol Leitfähigkeits-Messzelle TetraCon® 325, LF-Standardlösung 1413 µS/c Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,315 m | Verpackungsbreite: | 0,355 m | Verpackungshöhe: | 0,12 m | Verpackungsvolumen: | 0,013419 m³ | Reg. Markenzeichen: | TetraCon ® | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 2,2 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.046,98* | € 1.235,71* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.193,79* | € 1.270,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.203,59* | € 1.271,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1.193,79* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|