Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cond 3310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2CA300
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     2CA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Taschen-Konduktometer
Professionelles, felderprobtes Leitfähigkeits-Messgerät mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay zur mobilen Messung, mit Datenlogger, USB-Schnittstelle. Einzelgerät im Koffer mit 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und B
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,225 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungshöhe:
0,125 m
Verpackungsvolumen:
0,008015625 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,9 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: konduktometer wtw, datenlogger, Mehr-Parameter Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 778,21*
€ 876,62*
Frei Haus
ab € 798,22*
€ 893,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,62*
€ 1.043,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,41*
€ 1.010,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,91*
€ 969,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,34*
€ 951,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,21*
€ 926,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.