| |
|
| Artikel-Nr.: 340-292435601 Herst.-Nr.: 292435601 EAN/GTIN: 4032051334403 |
| |
|
| | |
| DURAN® TILT Flaschen-Lichtschutzhülle, Silikon-Kautschuk, weiß Die DURAN® TILT Lichtschutzhülle besteht aus weißem Silikon und bedeckt 94 % der Flaschenoberfläche. Die Hülle hat mehrere Schutzfunktionen: Sie verhindert die Einflüsse durch ultraviolettes (UV) Licht, sie schützt die Glasoberfläche vor Beschädigungen und erhöht die Griffsicherheit. Silikon bietet besonders dann einen guten Halt, wenn die Flasche zur Flächendesinfektion mit 70 %igem Alkohol besprüht wurde. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die weiße DURAN® TILT Lichtschutzhülle aus Silikon bedeckt 94 % der Flaschenoberfläche und verhindert dadurch die Einflüsse durch ultaviolettes Licht Schützt die Glasoberfläche vor Beschädigungen Erhöht die Griffsicherheit Silikon bietet auch dann einen guten Halt, wenn die Flasche z. B. zur Flächendesinfektion mit 70 %igem Alkohol besprüht wurde Anwendung: Arbeiten mit Zellkulturen unter sterilen Bedingungen in Biosicherheitsbänken und Reinlufthauben, Lagerung von lichtempfindlichen Zellkulturmedien Weitere Informationen: | | Verpackungsvolumen: | 0,004375m³ | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,083 kg | Nettogewicht: | 0,08 kg | Ursprungsland: | China |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | 4 | | € 8,50* | ab € 5,99* | € 9,15* | | | | | | 26 Tage | | | 4 | | € 12,95* | ab € 6,1225* | € 9,3625* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 5,78* | € 9,83* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 6,2175* | € 10,4875* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|