Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring, Transparent, aus Silikon (VMQ), nicht für Exsikkatoren geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-292255101
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     292255101
EAN/GTIN:
     4032051062900
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring transparent, DN 120 Exsikkatoren mit einem Ringnut-Schliff besitzen in ihrer Schlifffläche eine ringförmige Vertiefung, in welche eine entsprechende Dichtung passt. Dieser O-Ring fügt sich passgenau in die Nut und schließt den Exsikkator dicht ab. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zubehör für Planflansch-Gefäße aus Silikon (VMQ), und daher sehr elastisch Die chemische Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt Anwendung: Dichter Verschluss von Flanschgefäßen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Material:
Silikon
Nennweite:
DN 120
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,006 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 17,664*
€ 21,564*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,578*
€ 24,948*
5
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 25,45*
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 22,77*
€ 27,38*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 136,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.