| |
|
| Artikel-Nr.: 340-292226103 Herst.-Nr.: 292226103 EAN/GTIN: 4032051062757 |
| |
|
| | |
| O-Ring rot, DN 200 Exsikkatoren mit einem Ringnut-Schliff besitzen in ihrer Schlifffläche eine ringförmige Vertiefung, in welche eine entsprechende Dichtung passt. Dieser O-Ring fügt sich passgenau in die Nut und schließt den Exsikkator dicht ab. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zubehör für Planflansch-Gefäße, bestehend aus einem elastischen Silkon-Kern und einem FEP-Mantel, der den Ring nahtlos umschließt Durch die Kombination dieser hochwertigen Werkstoffe wird eine gute Elastizität in Verbindung mit einer herausragenden chemischen Beständigkeit erreicht Anwendung: Dichter Verschluss von Flanschgefäßen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Material: | Silikon | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,043 kg | Nettogewicht: | 0,022 kg | Ursprungsland: | Großbritannien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Exsikkator rund, Dichtungsring für Exsikkator, Exsikkator-Dichtring, Exsikkator-Dichtungsring, Exsikkator-O-Ring, O-Ring FEP/MVQ, Silikondichtring, 0-ring, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 62,11* | € 76,86* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 58,64* | € 80,51* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,35* | € 89,38* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 79,92* | € 98,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,92* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|