Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC910 Leitfähigkeitsmessgerät für das Labor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190106
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Das APERA Instruments EC910 führt genaue Leitfähigkeitsmessungen durch und eignet sich perfekt als zuverlässiges Labormessgerät. Benutzerfreundliche Bedienung dank graphischer Anleitung und Beschreibung Mehrsprachiges Betriebssystem (Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch) Großes, beleuchtetes LCD zeigt gleichzeitig Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Temperatur an, sowie zusätzliche Mess- und Kalibrierinformationen Schnelle und einfache 1- bis 4-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung Mit integriertem Mikroprozessor-Chip verfügt das Messgerät über intelligente Funktionen wie automatische Kalibrierung, automatische Temperaturkompensation, Funktionseinstellung, Selbstdiagnose und Datenspeicherung Technische Daten: Leitfähigkeit Messbereiche Gesamt: 0 bis 200 mS/cm 0 bis 19,99 μS/cm 20,0 bis 199,9 μS/cm 200 bis 1999 μS/cm 2,00 bis 19,99 mS/cm 20,0 bis 199,9 mS/cm  TDS: 0 bis 100 g/l Salzgehalt: 0 bis 100 ppt Auflösung 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 1 μS/cm Genauigkeit ±1,0 % F.S. ±1 digit Zellkonstante 0,1/1/10 cm -1 Temperaturkompensation 0 bis 50 °C (automatisch oder manuell) Elektrodenanschluss BNC Temperatur Messbereich 0 bis 100 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C ±1 digit Anschluss Cinch Weiteres Speicherplätze 100 Gruppen Speicherwerte Nummerierung, Messwert, Temperatur Datenausgabe USB Netzteil DC 9 V/600 mA Gehäuseschutzart IP54 (Schutz gegen Staub und Spritzwasser) Maße 195 × 215 × 100 mm Gewicht 0,95 kg   Lieferumfang: EC910 Leitfähigkeitsmessgerät 2301T-F Leitfähigkeitselektrode 602 Elektrodenhalter Standardlösungen (84 μS/cm; 1413 μS/cm; 12,88 mS/cm) je 50 ml Bedienungsanleitung Netzteil USB-Kabel USB-Stick mit PC-Link Software Das Apera Instruments EC910 Leitfähigkeitsmessgerät hat eine 3-jährige Herstellergarantie (6 Monate auf die Elektrode).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,95 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Konduktometer und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,8408*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,0908*
€ 584,39805
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,5008*
€ 577,74595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,2408*
€ 529,83655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,1908*
€ 519,06705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,8408*
€ 496,04055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.