Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® KPG® Rührwelle, hohl, austauschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286307008
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286307008
EAN/GTIN:
     4032051050846
Suchbegriffe:
KPG-Rührer
Rührwellen
duran kpg-rührwelle
kpg ruehrer
DURAN® KPG® Rührwelle, austauschbar, hohl, WB 10, geschliffen Hohle DURAN® KPG® Rührwellen werden zur Weiterverarbeitung zu verschiedensten Rührern verwendet. Sie sind in den Qualitäten geschliffen und poliert erhältlich. Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hohl In polierter und geschliffener Ausführung verfügbar Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst. Anwendung: Rühren von Reaktionslösungen mit hohen Viskositäten oder bei hohen Rührgeschwindigkeiten, Zur Weiterverarbeitung zu verschiedensten Rührernformen und -arten
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Länge:
240 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kpg rührwellen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,49*
ab € 11,05*
€ 18,40*
Lager 340
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 16,11*
€ 23,08*
32 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 566,08*
€ 637,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.