| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286064408 Herst.-Nr.: 286064408 EAN/GTIN: 4032051045163 |
| |
|
| | |
| DURAN® Gewinderohr, SVL 42 Beim DURAN® Glasgewinderohr mit SVL Gewinde handelt es sich um ein feineres Gewinde im Vergleich zum GL Gewinde, das ebenso zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet wird. Die Nenngröße bezieht sich auf den Kerndurchmesser am Gewinde. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Glasgewinderohr mit SVL Gewinde handelt es sich um ein feineres Gewinde im Vergleich zum GL Gewinde Die Nenngröße bezieht sich auf den Kerndurchmesser am Gewinde Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten Fettfreies Arbeiten Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Zum Ansetzen an Glasapparaturen, Verbau in Glasapparaturen und -geräten, Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, durch verfügbares Zubehör. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,107 kg | Nettogewicht: | 0,107 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 10,204* | € 12,304* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,72* | € 12,91* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,40* | € 21,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|