| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286035504 Herst.-Nr.: 286035504 EAN/GTIN: 4032051043800 |
| |
|
| | |
| DURAN® Bürettenhahnküken, geschliffen, seitlich, Bohrung 2,5 mm, NS 12,5 Seitliche DURAN® Bürettenhahnküken mit 3-teiliger Hahnsicherung haben eine kalibrierte Spitze (Øi 0,80-0,85mm). Besondere Eigenschaften und Vorteile: Für den seitlichen Bürettenauslauf z.B. bei Automatischen Büretten Bürettenhahnküken mit kalibrierte Spitze (Øi 0,80-0,85mm) für ein genaues Arbeiten Hahnküken geschliffen, mit 3-teiliger Hahnsicherung Anwendung: Verbau in Glasapparaturen und -geräten Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,012 kg | Nettogewicht: | 0,012 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 10,83* | € 16,73* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 10,12* | € 17,51* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 12,42* | € 20,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,42* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|