Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsicht-Thermostat CT 72/4, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285418568
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285418568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Durchsichtthermostat
Visco-Thermostat
Durchsicht-Thermostat Version: 230 V/50 Hz, Arbeitstemperatur +10°C bis +100°C, Edelstahlbehälter mit Stahlgehäuse und Wärmeisolation für bis zu 4 Messstativ-Messstellen, Heizung mit Pt 100-PID-Regelung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
35 kg
Nettogewicht:
35 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Viskosimeter-Thermostat, badthermostat, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.356,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.743,17*
€ 11.594,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.651,53*
€ 11.485,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.434,68*
€ 11.227,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.356,67*
€ 11.134,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.