Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsicht-Thermostat CT 72/2, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285418547
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285418547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Einhängethermostat
Durchsichtthermostat
Durchsicht-Thermostat Version: 230 V/50, Hz Arbeitstemperatur +5°C bis +150°C, Edelstahlbehälter mit Stahlgehäuse und Wärmeisolation für bis zu 2 Messstativ-Messstellen, Heizung mit Pt 100-PID-Regelung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
23,2 kg
Nettogewicht:
23,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Visco-Thermostat, Viskosimeter-Thermostat, einhängethermostat, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.556,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.556,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.948,55*
€ 8.268,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.870,08*
€ 8.175,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.669,16*
€ 7.936,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.587,54*
€ 7.839,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.556,17*
€ 7.801,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.