Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIDERSTANDSTHERMOMETER 9010/85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285111759
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285111759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
Widerstandsthermometer mit Festkabel, Glasschaft, Flanschkappe, 5 m Festkabel mit freiem Ende, Sensor Pt 100, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -30...+135 °C
Weitere Informationen:
Temperatursensor Typ:
PT-100
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,404 kg
Nettogewicht:
0,404 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Fühler (Thermometer, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 267,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,23*
€ 337,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.