Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX RG 2.2 Reagenzglashalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2791
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     2791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas-Haltezange
Reagenzglas-Zange
Reagenzglashalter
Reagenzglashaltezange
Der Reagenzglashalter dient zur sicheren Positionierung der Proben im SONOREX Ultraschallbad. Geeignet für 6 Zentrifugenröhrchen 50 ml (Ø 30 mm, h = 115 mm) und 6 Zentrifugenröhrchen 15 ml (Ø 17 mm, h = 120 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Bruttogewicht:
0,618 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.