Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer aus PP, 12 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-27553
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-7553
EAN/GTIN:
     4058072009465
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Für starke Beanspruchungen in der Industrie! FDA-zugelassen, daher auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Das Material PP bleibt selbst bei Verwendung von kochendem Wasser hart und stabil. Temperaturbeständig von -20°C bis +100°C. Mit Ausgießer, einzigartigem Ausgießgriff und Henkel aus Edelstahl. Mess-Skala bis 12 l, Fassungsvermögen gesamt 13 l. Zubehör: Passgenauer Deckel aus PP, zum Schutz des Eimerinhalts (Best.-Nr. 2-7555 ff.).
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
12 l
Material:
Polypropylen (PP)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.