| |
|
| Artikel-Nr.: 340-27210 Herst.-Nr.: 2-7210 EAN/GTIN: 4058072009045 |
| |
|
| | |
| Autosampler-Vials 4 ml mit Gewinde 13-425. Aus Borosilikatglas Typ I. Höhe 45 mm, Durchmesser 15 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Glasklar | Durchmesser: | 15 mm | Höhe: | 45 mm | Nennvolumen: | 0,004 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, gewindeflaschen 4ml, ampullen, Probenglas (Autosampler) |
| | |
| |