Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neochrom® Autosampler-Vials 1,2 ml, Braunglas, 32 x 12 mm ND8, 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-27201
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-7201
EAN/GTIN:
     4058072008994
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Autosampler-Vials 1,2 ml mit Gewinde 8-425, aus Borosilikatglas Typ 1. Höhe 32 mm, Ø 12 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Durchmesser:
12 mm
Höhe:
32 mm
Nennvolumen:
0,0012 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,50*
€ 75,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,72*
€ 71,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,17*
€ 68,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,59*
€ 66,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,03*
€ 55,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.