Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Transportwagen 2 Etagen, 94 x 50 x 92 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-27075
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-7075
EAN/GTIN:
     4058072008673
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Labortransportwagen
Laborwagen
Wagen zum Transport und Abstellen von Gläsern und Chemikalien. Als zeitweise Erweiterung des Arbeitstisches zum Aufbau von Versuchsanordnungen. Leicht zu bewegen, läuft auf 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellbremse. Hygienisch, leicht zu reinigen. Lieferung erfolgt fertig montiert auf einer Palette. Plattenmaße: 80 x 50 cm Außenmaße: 94 x 50 x 92 cm (L x B x H) Bordabstand: 585 mm Tragkraft: gesamt ca. 150 kg Gewicht: 15,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labortransportwagen 2 etagen, labortransportwagen, Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,16*
€ 1.083,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,23*
€ 1.077,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,00*
€ 1.026,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,72*
€ 987,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,61*
€ 930,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.