Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trübungsmessgerät TB211 IR, mit USB-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-266030
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     266030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trübungsmessgerät
trübungsmessgerät
Ein kompaktes Messgerät für die zuverlässige und einfache Bestimmung der Trübung. Eine USB Schnittstelle für die Datenübertragung und ein Ringspeicher mit 125 Speicherplätzen erleichtern die Messdatenverwaltung. Das kompakte Lovibond ® Infrarot-Trübungsmessgerät TB211 IR für die schnelle und exakte Vor-Ort-Analyse. Gemessen wird, wie in der EN ISO 7027 vorgesehen, das Streulicht im Winkel von 90°. Der weite Messbereich von 0,01 bis 1100 TE/F = NTU = FNU bei einer Nachweisgrenze von 0,01 NTU ermöglicht den Einsatz des Gerätes in verschiedenen Bereichen, von Trinkwasser bis hin zu Abwasser. Da die Messungen mittels Infrarotlicht erfolgen, können sowohl gefärbte als auch farblose Wasserproben vermessen werden. Eine direkte Übertragung der Messergebnisse an einen PC ist durch die USB-Schnittstelle beim TB211 IR einfach einzurichten. Das notwendige USB-Kabel ist bereits Teil des Lieferumfangs.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,28 m
Verpackungsbreite:
0,23 m
Verpackungshöhe:
0,08 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,226 kg
Nettogewicht:
1,226 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Turbidimeter (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,64*
€ 1.081,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,75*
€ 1.064,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,01*
€ 1.026,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,25*
€ 946,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.