Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Lagerungsfläschchen mit Verschlusskappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-264300
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     264300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
Nunc™ Lagerungsfläschchen mit Verschlusskappen Material: PPCO Volumen (metrisch): 2,2 mL Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 500 Produktlinie: Nunc™ Gesamtvolumen (metrisch): 2,2 mL Verschlussmaterial: Polyethylen Verschlusstyp: Schraubverschluss Menge: 500 Kartons Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Lagerfläschchen mit Kappe Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
nutzbares Volumen:
2,0 ml ml
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,953 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ampullen 2 ml, ampullen, Kunststoffröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.