Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Klebeband, 0,1 mm stark, 50 mm br., Rolle 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-26265
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-6265
EAN/GTIN:
     4058072007805
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebeband aus Aluminium mit PE-Trennfolie, geeignet als Wasserdampf-Sperre, zum Abdichten und Abkleben von Stoßstellen und Rissen, zum Ausbessern von Metallbehältern. UV- und alterungsbeständig. Beschriftbar mit Kugel- und Filzschreibern. Breite: 50 mm Best.-Nr. 2-6265 Syntheseklebstoff Reißfestigkeit: 20 N/cm Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Spezifikation: DIN 4102 - Klasse B1

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,362* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.