Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Kulturröhrchen, mit DIN Gewinde, mit Schraubverschluss aus PBT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-261352451
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     261352451
EAN/GTIN:
     4032051275201
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
DURAN® Kulturröhrchen, mit Schraubverschluss, GL 18, Ø 20 x 150 mm Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Die Original DURAN® Kulturröhrchen zeichnen sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbständigkeit aus. Sie sind daher auch besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit DIN Gewinde und Schraubverschluss aus PBT für luftdichtes Verschließen (optional auch ohne Schraubverschluss erhältlich) Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen Anwendung: Anzucht von Mikroorganismen, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen sowie sterilen Kulturen, Arbeiten mit Zellkulturen unter sterilen Bedingungen in Biosicherheitsbänken und Reinlufthauben
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Durchmesser:
20 mm
Länge:
150 mm
Nennvolumen:
0,02 l
Verpackungsvolumen:
0,006061m³
Ursprungsregion:
Bayern
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,044 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 235,47*
€ 268,96*
Frei Haus
ab € 221,63*
€ 281,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 240,23*
€ 303,36*
Lager 340
Frei Haus
ab € 304,035*
€ 345,775*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 345,775*
€ 411,47225
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 345,105*
€ 410,67495
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 337,795*
€ 401,97605
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 327,005*
€ 389,13595
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 304,035*
€ 361,80165
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,0807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.