Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Kulturröhrchen, mit geradem Rand, für Kapsenberg-Kappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-261322108
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     261322108
EAN/GTIN:
     4032051037977
Suchbegriffe:
Kapsenberg-Kappen
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
DURAN® Kulturröhrchen, gerader Rand, 160 mm Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Die Original DURAN® Kulturröhrchen zeichnen sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbständigkeit aus. Sie sind daher auch besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen Anwendung: Anzucht von Mikroorganismen, Für mikrobiologische Arbeiten
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Durchmesser:
16 mm
Länge:
160 mm
Nennvolumen:
0,02 l
Verpackungsvolumen:
0,004486m³
Ursprungsregion:
Bayern
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,018 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0435*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0703*
€ 3,65366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5103*
€ 2,98726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0503*
€ 2,43986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2935*
€ 1,53927
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2535*
€ 1,49167
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0435*
€ 1,24177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.