| |
|
| Artikel-Nr.: 340-25486 Herst.-Nr.: 2-5486 EAN/GTIN: 4058072004729 |
| |
|
| | |
| Zur komfortablen Messung von pH-, Redox-Wert und Temperatur, komplett im Set mit wartungsfreier pH-Elektrode, Redox-Elektrode und Temperaturfühler, automatische Temperaturkompensation. 4-stellige LCD-Anzeige Min.-/Max.-Wertspeicher Holdfunktion Abschaltautomatik Doppelanzeige für pH oder Redox und Temperatur Automatische Messwert-Stabilitätserkennung Temperaturkompensation automatische Puffererkennung Bewertung der Sondenqualität Batterie und Netzbetrieb Technische Daten: Temperaturbereich : -5 bis +150° C; Genauigkeit +0,2°C bis 100° C, sonst + 0,4°C pH-Bereich: 0,00 bis 14,00 pH, Genauigkeit + 0,01 pH Redoxbereich: -1999 bis +2000 mV, Genauigkeit + 0,1 % FS Arbeitstemperatur: 0 bis +50°C Maße: 142 x 71 x 26 mm (L x B x T) Gewicht: ca. 170 g Stromversorgung: 9 V Batterie (inkl.) Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Kalibrierset pH-Messgerät, pH-Pufferlösung Set, redox messgerät, Mehr-Parameter Messgerät |
| | |
| |