Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pHotoFlex® pH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-251100
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     251100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterfotometer
Filterphotometer
Fotometer
Photometer
Tragbares Multiparameter-LED-Filterphotometer mit ca. 200 Methoden und 100 benutzerdefinierten Methoden, 1000 Datensätzen und voller elektrochemischer pH-Funktion mit optionaler Laboranwendung und -auswertung via LabStation, Einzelgerät, Optional: Akku +
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,195 m
Verpackungsbreite:
0,315 m
Verpackungshöhe:
0,13 m
Verpackungsvolumen:
0,00798525 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,17 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trübungsmessgerät, fotometer wtw, filterfotometer, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.118,51*
€ 2.363,28*
Frei Haus
ab € 2.151,80*
€ 2.413,38*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.363,28*
€ 2.812,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.335,61*
€ 2.779,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,24*
€ 2.661,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.174,65*
€ 2.587,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.118,51*
€ 2.521,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.