Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Messkolben, mit UKAS-Zertifikat, mit Polyethylenstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-246756356
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     246756356
EAN/GTIN:
     4032051340916
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Messkolben
meßkolben duran 2000ml
messkolben
DURAN® Messkolben, Klasse A, UKAS-Zertifikat, 2000 ml Unsere DURAN® volumetrischen Messgeräte erfüllen bereits den höchsten Genauigkeitsstandard. Das DURAN® Sortiment ist nun um die Produktreihe Messkolben und Messzylindern mit UKAS-Einzelzertifikat erweitert worden. Diese neue Produktlinie wird nach den Anforderungen des United Kingdom Accreditation Services (UKAS) getestet und kalibriert und entspricht der Norm ISO 17025, eine Norm für weltweite Vergleichbarkeit von Prüf- und Kalibrierungsergebnissen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A Hohe Präzision durch bessere Sichtbarkeit der aufgedruckten Ringmarke Das blaue Druckbild ist hoch chemisch resistent Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen Anwendung: Ansetzen und Lagerung von Normal-Lösungen, Präzise Volumenmessung bestimmter Flüssigkeitsmengen, Verdünnen von Lösungen, Mischen mehrerer Komponenten, Maßanalyse, Volumetrie
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
2 l
Genauigkeitsklasse:
A
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,964 kg
Nettogewicht:
0,46 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben 2000ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 173,99*
€ 210,71*
Lager 340
Frei Haus
ab € 225,85*
€ 270,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.