Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® KPG®-Rührerwelle, WS, Ø 10 mm, austauschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-245837408
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     245837408
EAN/GTIN:
     4032051030893
Suchbegriffe:
KPG-Rührer
Rührwellen
Zentrifugalrührer
duran kpg-rührwelle
DURAN® KPG®-Rührerwelle, WS 10, Länge 320 mm KPG®-Rührwerke bestehen aus einer KPG®-Rührwelle und einer KPG®-Lagerhülse. KPG®-Lagerteile sind mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit gearbeitet. Die festgelegten Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung werden durch sorfältige Kontrollen eingehalten. Dadurch ist die Austauschbarkeit der KPG®-Lagerhülsen und KPG®-Rührwellen gewährleistet. Durch das geringe Lagerspiel zwischen den Laufflächen sind bei geeigneter Schmierung nahezu absolute Abdichtung und völlig ruhiger Lauf zu erreichen. KPG®-Rührwerke sind eine Alternative zu Magnetrührern und werden bei Reaktionsgefäße eingesetzt, die von unten nicht zugänglich sind, wenn sehr viskose Reaktionsgemische gerührt werden sollen oder ein hohe Rührgeschwindigkeit erforderlich ist. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit innerhalb festgelegter Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung gearbeitet Lauffläche geschliffen und poliert Austauschbar Ø 10 mm Anwendung: Rühren von Flüssigkeiten (bei Synthesen), Rühren unter hoher Rührgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Länge:
320 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,048 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kpg ruehrer, kpg rührwellen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 66,33*
€ 79,08*
€ 6,49*
ab € 62,60*
€ 82,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 89,32*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 85,27*
€ 100,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.