| |
|
| Artikel-Nr.: 340-245004209 Herst.-Nr.: 245004209 EAN/GTIN: 4032051030695 |
| |
|
| | |
| DURAN® KPG®-Lagerhülse, HA 10 KPG®-Rührwerke bestehen aus einer KPG®-Rührwelle und einer KPG®-Lagerhülse. KPG®-Lagerteile sind mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit gearbeitet. Die festgelegten Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung werden durch sorfältige Kontrollen eingehalten. Dadurch ist die Austauschbarkeit der KPG®-Lagerhülsen und KPG-Rührwellen gewährleistet. Durch das geringe Lagerspiel zwischen den Laufflächen sind bei geeigneter Schmierung nahezu absolute Abdichtung und völlig ruhiger Lauf zu erreichen. KPG®-Rührwerke sind eine Alternative zu Magnetrührern und werden bei Reaktionsgefäße eingesetzt, die von unten nicht zugänglich sind, wenn sehr viskose Reaktionsgemische gerührt werden sollen oder ein hohe Rührgeschwindigkeit erforderlich ist. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit innerhalb festgelegter Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung gearbeitet Lauffläche geschliffen und poliert Austauschbar Anwendung: Rühren von Flüssigkeiten (bei Synthesen), Rühren unter hoher Rührgeschwindigkeit, Halterung Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,02 kg | Nettogewicht: | 0,015 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 26,68* | € 37,17* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 25,18* | € 38,93* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 34,64* | € 46,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,64* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|