Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Bürette, braun, Klasse AS, mit Glasküken, CoC, Chargenzertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-243263603
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     243263603
EAN/GTIN:
     4032051325746
Suchbegriffe:
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Kompaktbüretten
einfache büretten 50ml
DURAN® Bürette, braun, Klasse AS, mit Glasküken, 50 ml Die original DURAN® Büretten werden aus dem chemisch hochresistenten Borosilikatglas 3.3 gefertigt. Durch die präzise Skalierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke. Die zur Titration notwendige, vorher jedoch noch unbekannte Flüssigkeitsmenge kann nach vollzogener Reaktion sehr genau abgelesen werden. Die Justierung erfolgt auf Ablauf („Ex“) für + 20 °C Bezugstemperatur. Das heißt, die Mengen können exakt der Skalierung entsprechend entnommen werden, da die Haftung der Flüssigkeit am Glas bei der Kalibrierung berücksichtigt wurde. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen den Fehlergrenzen der ISO und DIN. Die DURAN® Büretten sind mit Glas- oder mit PTFE-Küken erhältlich. PTFE-Küken müssen im Gegensatz zu Glasküken nicht gefettet werden, was die Arbeit im Labor vereinfacht. Büretten, die über die Genauigkeitsklasse AS und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01. Besondere Eigenschaften und Vorteile: UV-Schutz durch Braunglas Die Justierung erfolgt auf Ablauf („Ex“) bei + 20 °C Bezugstemperatur Mit Hauptpunkte-Ringteilung Die zur Titration notwendige, vorher jedoch noch unbekannte Flüssigkeitsmenge kann nach vollzogener Reaktion sehr genau abgelesen werden Wartezeit 30 Sekunden Durch die präzise Skalierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke Die Mengen können exakt der Skalierung entsprechend entnommen werden, da die Haftung der Flüssigkeit am Glas bei der Kalibrierung berücksichtigt wurde PTFE-Küken müssen im Gegensatz zu Glasküken nicht gefettet werden, was die Arbeit im Labor vereinfacht Mit geradem NS-Hahn Anwendung: Titration von lichtempfindlichen Flüssigkeiten, Volumetrie, Maßanalyse
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,004458m³
Reg. Markenzeichen:
Duran ®
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Genauigkeitsklasse:
AS
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,177 kg
Nettogewicht:
0,101 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einfache büretten, einfache büretten klasse as, Bürette nach Mohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.