Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komp.-TitrierApp.BBR Schellb. 25:0,05 ml o.Stativ/BürKl./Fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23924
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     23924
EAN/GTIN:
     4033378457707
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürettenrohr
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Kompakt-Titrierapparate, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 25 ml : 0,05 ml, blauer Schellbachstreifen
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,1246 kg
Verpackungsvolumen:
0,001479 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,725 m
Verpackungstiefe:
0,051 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 77,13*
€ 96,24*
€ 6,49*
ab € 81,24*
€ 101,10*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 84,59*
€ 104,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.