Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürettenstativ rechteckige Grundplatte und Stativstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23882
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     23882
EAN/GTIN:
     4033378453853
Suchbegriffe:
Bürettenstativ
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Bürettenstativ
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,31 kg
Nettogewicht:
1,116 kg
Verpackungsvolumen:
0,01111782 m³
Verpackungshöhe:
0,128 m
Verpackungsbreite:
0,634 m
Verpackungstiefe:
0,137 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 87,44*
€ 102,82*
€ 6,49*
ab € 92,01*
€ 108,32*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 95,75*
€ 112,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.