Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumententablett aus Melamin, 21 x 11 x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23855
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-3855
EAN/GTIN:
     4058072001575
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenschalen melamin
Instrumentenschale  aus Melaminharz für den Labortisch. Hohe chemische Beständigkeit. Zubehör: Deckel aus PS für Instrumentenschalen (Best.-Nr. 2-3846/ 2-3847 und 2-3856 ff.)
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Tiefe:
110 mm
Breite:
210 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.