| |
|
| Artikel-Nr.: 340-238215309 Herst.-Nr.: 238215309 EAN/GTIN: 4032051024885 |
| |
|
| | |
| Glaskeramik Laborschutzplatte, 135 x 135 mm Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zuerwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter. Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch geringe Ausdehnung und die dadurch geringen Spannungen gut zum Erhitzen von Kochgläsern mit dem Bunsenbrenner geeignet Schützt Kochgläser vor direkter Flamme Anwendung: Erhitzen von Kochgläsern, Vierkantfuß für Glaskeramik Laborschutzplatte. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Verpackungsvolumen: | 0,001958m³ | Ursprungsregion: | Rheinland-Pfalz | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,202 kg | Nettogewicht: | 0,196 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ceranplatte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 18,79* | € 26,88* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 17,89* | € 28,39* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,96* | € 29,89* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 24,42* | € 49,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,42* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|