| |
|
| Artikel-Nr.: 340-23811 Herst.-Nr.: 23811 EAN/GTIN: 4033378453914 |
| | |
|
| | |
| Kompakt-Titrierapparate, SILBERBRAND, 50 ml : 0,1 ml, PE-Flasche 1000 ml, schwarzer Schellbachstreifen Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | AR-GLAS ® | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,63 kg | Nettogewicht: | 0,3567 kg | Verpackungsvolumen: | 0,01546375 m³ | Verpackungshöhe: | 0,125 m | Verpackungsbreite: | 0,89 m | Verpackungstiefe: | 0,139 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 90,11* | € 105,35* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 85,57* | € 111,03* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 107,61* | € 126,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 107,61* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|