Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsbeutel, LDPE transp., 150x100 mm, 300ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23480004
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     2348-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
Kunststoffbeutel
Beutel mit Druckverschluss zum Aufbewahren, Sammeln, Schützen oder Versenden von Proben, Mustern und Verkaufswaren. Inhalte bleiben staubfrei. Die Folie ist wasserdicht und gut reißfest. LDPE, glasklar Folie 0,05 mm stark
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
100 mm
Nennvolumen:
0,3 l
Foliendicke:
0,05 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nettogewicht:
0,174 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8,46*
€ 13,46*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 8,64*
€ 15,01*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.