Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumdichtung (PTFE/FFKM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2330010670
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     23-30-01-06-70
EAN/GTIN:
     4255661400775
Suchbegriffe:
PTFE-Dichtung
ptfe dichtung
Die höchstbeständigen und langlebigen PTFE Vakuumdichtungen mit FFKM Dichtring erreichen höchste Dichtigkeit und sparen langfristig Ersatzteilkosten. Die Kombination aus beiden Materialien ermöglicht eine ausgezeichnete Beständigkeit, selbst bei Anwendungen mit sehr aggressiven Lösungen oder Säuren wie Königswasser, bei gleichzeitig besten Dichtigkeitseigenschaften. Spezial PTFE Ersatzdichtung (mit FFKM Dichtring) Höchste chemische Beständigkeit Lange Laufdauer ohne Abrieb Höchste Dichtigkeit FDA konform
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,018 kg
Nettogewicht:
0,013 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 209,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.