Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflasche, Kalk-Soda, klar, mit geschliffener Glaspipette und Pipettensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-232702404
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     232702404
EAN/GTIN:
     4032051023048
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Pipettenflasche
Pipettensaugball
Pipettensauger
Tropfflasche, Kalk-Soda-Glas, klar, komplett mit austauschbarer Glaspipette NS und Pipettensauger, 100 ml Die Dosierung von Tropfen ist über eine Pipette möglich. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit austauschbarer Normschliff-Klarglas-Pipette Dichter Verschluss durch Normschliff Sauger aus Naturkautschuk Anwendung: Lagerung und Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
0,1 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Kalksoda Glas
Verpackungsvolumen:
0,00678m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,128 kg
Nettogewicht:
0,11 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,457*
€ 12,204*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 12,06*
€ 14,26*
4 Tage
6
1
€ 12,95*
ab € 9,39*
€ 14,67*
1
€ 18,90*
ab € 9,86*
€ 15,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.