Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Kulturröhrchen, DIN-Gewinde, TPE-Dichtung und Schraubverschluss, Kalk-Sod


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-231752155
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     231752155
EAN/GTIN:
     4032051022546
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Einweg-Kulturröhrchen, mit TPE Dichtung, GL 18, Ø 16 x 160 mm Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN® bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen Anwendung: Anzucht von Mikroorganismen, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen sowie sterilen Kulturen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Länge:
160 mm
Verpackungsvolumen:
0,006891m³
Ursprungsregion:
Thüringen
Nennvolumen:
0,022 l
Durchmesser:
16 mm
Material:
Kalksoda Glas
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,022 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 52,09*
€ 66,96*
€ 14,90*
ab € 49,39*
€ 69,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 73,57*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 67,38*
€ 83,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,04*
€ 98,8176
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,43*
€ 96,9017
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,46*
€ 93,3674
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,50*
€ 92,225
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,01*
€ 90,4519
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 67,38*
€ 80,1822
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.